ブライト900 ヴァリト

ブライト900 ヴァリト ツボサン ブライト900 ヴァリト ツボサン ブライト900 ヴァリト ツボサン

今までありそうで、なかった”バリ取り専用”の提案です。
ナバエ(ヤスリ目の角度)を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、今までにないバリ取り感を味わえます。
ヤスリの断面のテーパー構造を見直し、ストレート構造にすることで、安定してバリ取りを行えます。
ツボサン独自のコーティングを施すことによって、ヤスリの目詰まりが無く、切削粉のハク離性に優れ、また耐蝕・耐久性にも優れた性能を発揮します。

用途
バリ取り。
鉄・木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの研削に。
幅(mm)11 厚さ(mm)3.5 全長(mm)215 刃長(mm)110 目の粗さ油目 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18625726 BRHIVR04
3,900
2,598
2,858 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする