ファインミニラチェット ベンド

ファインミニラチェット ベンド - ベッセル

ギア60歯 わずかな振り6°でしっかり回せる。
極薄24mm 狭い隙間作業にもしっかり使える。
ベンドタイプ。
使いやすさを高める極短ソケット。
サイズ別に色分け。
指先で回せるローレット入り

用途二輪整備、自転車整備、機械整備、家庭用工具にトラスコ品番691-2071セット内容本体(ベンド)…1、ソケット…4 H5.5, 7, 8, 10×21mm、ホルダー…1材質本体:ASSY ソケット:Cr-V鋼内容量1箱(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18778308TD-26B
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする