エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2L32~)

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2L32~) SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式軸方向フート形 クッションラバークッション 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)32 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵 オートスイッチ個数2 揺動受け金具なし リード線長さ(m)オートスイッチ:0.5 内容量1個
お気に入りに追加
1260件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
最低使用圧力(MPa)
ポートねじの種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37022426 CDM2L32-25SZ1-M9BV 25 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
14,300
12,870
14,157 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37022435 CDM2L32-25SZ1-V-M9BV 25 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
14,910
13,419
14,761 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37022451 CDM2L32-25SZ1-W-M9BV 25 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
15,130
13,617
14,979 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37022460 CDM2L32-25SZ1-Q-M9BV 25 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
14,960
13,464
14,810 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37022469 CDM2L32-25SFZ1-M9BV 25 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
14,300
12,870
14,157 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37022478 CDM2L32-25TZ1-M9BV 25 単動引込み 0.23 D-M9BV Rc
14,300
12,870
14,157 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37022487 CDM2L32-25TZ1-V-M9BV 25 単動引込み 0.23 D-M9BV Rc
14,910
13,419
14,761 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37022496 CDM2L32-25TZ1-W-M9BV 25 単動引込み 0.23 D-M9BV Rc
15,130
13,617
14,979 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37022505 CDM2L32-25TZ1-Q-M9BV 25 単動引込み 0.23 D-M9BV Rc
14,960
13,464
14,810 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37022521 CDM2L32-25TFZ1-M9BV 25 単動引込み 0.23 D-M9BV Rc
14,300
12,870
14,157 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37022530 CDM2L32-50SZ1-M9BV 50 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
14,630
13,167
14,484 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37022539 CDM2L32-50SZ1-V-M9BV 50 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
15,240
13,716
15,088 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37022548 CDM2L32-50SZ1-W-M9BV 50 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
15,460
13,914
15,305 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37022557 CDM2L32-50SZ1-Q-M9BV 50 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
15,290
13,761
15,137 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37022566 CDM2L32-50SFZ1-M9BV 50 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
14,630
13,167
14,484 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37022575 CDM2L32-50TZ1-M9BV 50 単動引込み 0.23 D-M9BV Rc
14,630
13,167
14,484 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37022591 CDM2L32-50TZ1-V-M9BV 50 単動引込み 0.23 D-M9BV Rc
15,240
13,716
15,088 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37022600 CDM2L32-50TZ1-W-M9BV 50 単動引込み 0.23 D-M9BV Rc
15,460
13,914
15,305 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37022609 CDM2L32-50TZ1-Q-M9BV 50 単動引込み 0.23 D-M9BV Rc
15,290
13,761
15,137 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37022618 CDM2L32-50TFZ1-M9BV 50 単動引込み 0.23 D-M9BV Rc
14,630
13,167
14,484 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37022627 CDM2L32-75SZ1-M9BV 75 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
15,680
14,112
15,523 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37022636 CDM2L32-75SZ1-V-M9BV 75 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
16,280
14,652
16,117 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37022645 CDM2L32-75SZ1-W-M9BV 75 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
16,500
14,850
16,335 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37022661 CDM2L32-75SZ1-Q-M9BV 75 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
16,340
14,706
16,177 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37022670 CDM2L32-75SFZ1-M9BV 75 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
15,680
14,112
15,523 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37022679 CDM2L32-75TZ1-M9BV 75 単動引込み 0.23 D-M9BV Rc
15,680
14,112
15,523 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37022688 CDM2L32-75TZ1-V-M9BV 75 単動引込み 0.23 D-M9BV Rc
16,280
14,652
16,117 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37022697 CDM2L32-75TZ1-W-M9BV 75 単動引込み 0.23 D-M9BV Rc
16,500
14,850
16,335 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37022706 CDM2L32-75TZ1-Q-M9BV 75 単動引込み 0.23 D-M9BV Rc
16,340
14,706
16,177 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37022715 CDM2L32-75TFZ1-M9BV 75 単動引込み 0.23 D-M9BV Rc
15,680
14,112
15,523 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37022731 CDM2L32-100SZ1-M9BV 100 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
16,720
15,048
16,553 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37022740 CDM2L32-100SZ1-V-M9BV 100 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
17,330
15,597
17,157 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37022749 CDM2L32-100SZ1-W-M9BV 100 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
17,550
15,795
17,375 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37022758 CDM2L32-100SZ1-Q-M9BV 100 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
17,380
15,642
17,206 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37022767 CDM2L32-100SFZ1-M9BV 100 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
16,720
15,048
16,553 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37022776 CDM2L32-100TZ1-M9BV 100 単動引込み 0.23 D-M9BV Rc
16,720
15,048
16,553 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37022785 CDM2L32-100TZ1-V-M9BV 100 単動引込み 0.23 D-M9BV Rc
17,330
15,597
17,157 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37022801 CDM2L32-100TZ1-W-M9BV 100 単動引込み 0.23 D-M9BV Rc
17,550
15,795
17,375 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37022810 CDM2L32-100TZ1-Q-M9BV 100 単動引込み 0.23 D-M9BV Rc
17,380
15,642
17,206 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37022819 CDM2L32-100TFZ1-M9BV 100 単動引込み 0.23 D-M9BV Rc
16,720
15,048
16,553 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37022828 CDM2L32-125SZ1-M9BV 125 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
17,770
15,993
17,592 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37022837 CDM2L32-125SZ1-V-M9BV 125 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
18,370
16,533
18,186 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37022846 CDM2L32-125SZ1-W-M9BV 125 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
18,590
16,731
18,404 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37022855 CDM2L32-125SZ1-Q-M9BV 125 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
18,430
16,587
18,246 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37022871 CDM2L32-125SFZ1-M9BV 125 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
17,770
15,993
17,592 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37022880 CDM2L32-125TZ1-M9BV 125 単動引込み 0.23 D-M9BV Rc
17,770
15,993
17,592 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37022889 CDM2L32-125TZ1-V-M9BV 125 単動引込み 0.23 D-M9BV Rc
18,370
16,533
18,186 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37022898 CDM2L32-125TZ1-W-M9BV 125 単動引込み 0.23 D-M9BV Rc
18,590
16,731
18,404 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37022907 CDM2L32-125TZ1-Q-M9BV 125 単動引込み 0.23 D-M9BV Rc
18,430
16,587
18,246 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37022916 CDM2L32-125TFZ1-M9BV 125 単動引込み 0.23 D-M9BV Rc
17,770
15,993
17,592 (税込)
18日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする