36V 充電式ベルトサンダー
スピーディー&パワフル研削
バリ取りから仕上研磨まで活躍
36Vマルチボルト蓄電池とブラシレスモーター搭載によりスピーディー&パワフルな研削を実現しました。
ベルトの角度調整可能
作業環境に応じた角度調整が可能。
コンパクトに折りたためて収納にも便利です。
狭いところでも削りやすい20mm幅を採用。作業効率がアップします。
変速ダイヤルによるスピード調整が可能
作業にあわせて変速ダイヤルでベルトの速度を調整できます。
変速モード:1~5
オートモード:A
用途バリ取り・仕上げ研磨
付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2個、充電器(UC18YDL2)、システムケース2、六角棒スパナ(2.5mm/4mm)、研磨ベルト(ジルコニア・#60)×本体装着1枚・予備1枚、研磨ベルト(ジルコニア・#80/#100/#120)×各1枚、サイドハンドル、電池カバー
質量(kg)3
ベルト幅(mm)20
研磨ベルト寸法(mm)20×520
内容量1台(1個)