カギ付きミニロッカー
バックヤードのスペースと従業員の人数に合わせて、選べる定番ロッカー。 連結式で、移動や増設がカンタン。 上下・左右に連結可能です。
用途網棚・ハンガーパイプ・タオル掛け×各1 連結用金具×1セット付き ※連結時、プラスドライバー・スパナ(10mm)必要 錠付き(鍵×2本付き)
材質スチール製 溶剤塗装
質量(kg)12
色グレー
サイズ(cm)幅31.7×奥行51.5×高さ90.6 内寸:幅24.3×奥行48.2×高さ81.4
内容量1台
注意
※【ご注意ください ご注文時の注意事項】商品のお渡しは、車上渡しとなります。以下の場合は、別途費用が必要となりますのでご注文の前にご確認ください。※お届け先が2F以上でエレベーターがない場合。
※お客様不在時や、廊下・エレベーター・階段・入口などが商品のサイズより狭いため設置ができず、商品を業者が持ち帰った場合。
※お客様のご都合によるキャンセルはお受けできませんので、サイズや重量などご注文前によくご確認ください。
※土日祝の配達はできません。尚、配送の時間指定はできませんのでご了承ください。
※法人お届け限定商品のため、個人宅にはお届けできません。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 数量1につき | ¥ 570 / 税込 ¥ 627 |
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 4,280 / 税込 ¥ 4,708 |
沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 4,800 / 税込 ¥ 5,280 |
離島 | 数量1につき | ¥ 4,800 / 税込 ¥ 5,280 |