万年筆 CYLINT 新潟漆器 朧銀 おぼろぎん
CYLINTシリーズについて 金属ベースの万年筆、ボールペンに表面加飾を施し、日常使いできる筆記具シリーズ
金属の冷たさと石目塗りの温かみを併せ持つ唯一無二の筆記具
「石目塗り」は、石が持つざらざらした肌合いを表現しており、塗膜が硬く表面にキズがつきにくくなっています。
付属品クリーニングクロス1枚、カートリッジインク(ブラック)2本、万年筆使用説明書1部、万年筆品質保証書1部、ケース
材質大先:真鍮/金IP仕上げ、蓋・胴:ステンレス材/石目塗り、蓋栓・尾栓:PMMA樹脂
本体寸法(mm)Φ17×133.3(グリップ含む)
本体質量(g)37.9
材質(ペン先)21金・中型
内容量1本