ボールペン CYLINT 新潟漆器 朧銀 おぼろぎん
CYLINTシリーズについて 金属ベースの万年筆、ボールペンに表面加飾を施し、日常使いできる筆記具シリーズ
金属の冷たさと石目塗りの温かみを併せ持つ唯一無二の筆記具
「石目塗り」は、石が持つざらざらした肌合いを表現しており、塗膜が硬く表面にキズがつきにくくなっています。
付属品クリーニングクロス1枚、ボールペン使用説明書1部、製品説明書1部、ケース
材質蓋・胴:ステンレス材/石目塗り、金属部品:金IP仕上げ
方式回転式
本体寸法(mm)Φ15.5×138.2(グリップ含む)
本体質量(g)49.4
替芯18-0500
ボール径(Φmm)0.7
芯色油性ブラック
内容量1本