八ツ矢工業
軽トラネット
軽い荷物の落下防止や盗難防止に。
材質
PE、ゴム
質量(kg)
約1.1
寸法(m)
1.8×2
太さ(mm)
1.8
網目(mm)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19581391
11048
¥6,670
¥
5,298
¥5,828
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください