トトノ 引き出し用 レジ袋収納ボックスR

トトノ 引き出し用 レジ袋収納ボックスR Richell(リッチェル)

付属品ジョイント1個 材質ポリプロピレン ホワイト 質量(g)350 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×140×140 耐熱温度(℃)120 内容量1セット(20個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19597037 -
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする