ファインスプレー300cc
ジャバラ型で折れないストローが、ボトルの中で回転してどんな角度にもスプレーできます。
中身がよく見える透明ボトルには、環境に優しいペット樹脂を使用。
トラスコ品番795-8943
材質PP、PE、PET、セラミック
色ブルー
容量(mL)300
質量(g)70
寸法(直径Φ×高さH)(mm)83×195
1目盛(mL)50
使用流体水、アルコール
耐熱温度(℃)40
危険物の類別非危険物
TKG品番9-1561-0801
TKG品番(2017)6-1390-0601
内容量1セット(180個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
スプレー・オイル・グリス の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19594325 | SP-09 | 00435277 | SP09 |
![]() |
ファインスプレー | ミツギロン | 1個 | ¥619 税込¥681 | 注文コードが変更になりました |