曜日別特売

ファインスプレー500cc

ファインスプレー500cc - ミツギロン

ジャバラ型で折れないストローが、ボトルの中で回転してどんな角度にもスプレーできます。
中身がよく見える透明ボトルには、環境に優しいペット樹脂を使用。

トラスコ品番795-8960材質PP、PE、PET、セラミックブルー容量(mL)500質量(g)93寸法(直径Φ×高さH)(mm)100×2151目盛(mL)100使用流体水、アルコール耐熱温度(℃)40危険物の類別非危険物TKG品番9-1561-0802TKG品番(2017)6-1390-0602内容量1セット(144個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19594316SP-10
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする