GNW100-W36
GEDシリーズデジラチェ「メモルク」の後継モデルです。
Bluetooth無線通信により、専用受信機および専用アプリ不要で、EXCELなどの汎用アプリに測定データを出力可能です。
目標トルクへの到達を音、光に加え、振動により報知するため、作業性に優れます。
合否判定設定が5件設定可能です。
バックライト付きで、GEDシリーズより大きい表示画面を採用し、視認性に優れます。
黄・緑・赤の3色の発光により、視認性に優れます。
繰り返し使える18650型リチウムイオン充電池を電源としており、経済性に優れます。
モンキヘッドの適応二面幅は、10~36mmです。
用途
産業用機械、分析機器、自動車など各種製造業。
締結トルクの測定。
トラスコ品番638-2828
全長(mm)331
電源(V)18650型リチウムイオン充電池(3.7
二面幅(mm)5~24
トルク調整範囲(N・m)20~100
最小目盛(N・m)0.01
内容量1本
締結トルクの測定。
注意
※トルク測定範囲内でご使用ください。※防水仕様ではありません。
※測定精度を維持するため、定期的にトルク校正されることをお薦めします。