6.3sq.メモルク(充電式)(無線通信式)

6.3sq.メモルク(充電式)(無線通信式) KTC

GEDシリーズデジラチェ「メモルク」の後継モデルです。
Bluetooth無線通信により、専用受信機および専用アプリ不要で、EXCELなどの汎用アプリに測定データを出力可能です。
目標トルクへの到達を音、光に加え、振動により報知するため、作業性に優れます。
合否判定設定が5件設定可能です。
バックライト付きで、GEDシリーズより大きい表示画面を採用し、視認性に優れます。
黄・緑・赤の3色の発光により、視認性に優れます。
繰り返し使える18650型リチウムイオン充電池を電源としており、経済性に優れます。

用途
機械組み付け作業のデータ管理。
各種機械・設備の保守点検作業での履歴管理。
研究・試験でのデータ管理。
全長(mm)223 差込角(mm)6.3 電源(V)18650型リチウムイオン充電池(3.7 最小目盛(N・m)0.01 内容量1本
注意
※トルク測定範囲内でご使用ください。
※防水仕様ではありません。
※測定精度を維持するため、定期的にトルク校正されることをお薦めします。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
トラスコ品番
トルク調整範囲(N・m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19699061 GNW010-R2 553-1536 2~10
94,600
63,980
70,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
19699070 GNW025-R2 553-1534 5~25
94,600
63,980
70,378 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする