LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 コーナー灯 MY-N430471/W AHTN

LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 コーナー灯 MY-N430471/W AHTN 三菱電機

URL公開予定:2025/6/20

仕様50Hz/60Hz セット内容EL-LHN41101A ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 ウォールウォッシャ )×1、EL-LU43047W AHTN ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) ライトユニット 高演色タイプ )×1 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242V 定格消費電力(W)19.5 (200V時) 平均演色評価数(Ra)Ra93 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:130.7 (200V時) 光束(Lm)2550 LED寿命(時間)40000 (光束維持率85%) 光色白色 (4000K) 明るさFHF32形x1灯器具 高出力相当 内容量1組
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20112980 MY-N430471/W AHTN
36,700
12,980
14,278 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする