プライスホルダーD
飛び出した形状のDタイプになります。テンプル上からはみだした形状。眼鏡のデザインに被らず見やすい形です。裏うつりしづらい加工をしています(ノンコピー)。薄手で使い易いです。日本製。
用途眼鏡テンプル用プライホルダー
寸法(mm)36×40
色クリア
素材エチレン酢酸ビニル
内容量1セット(1セット×100枚)
注意
※*プライスホルダー収納用のプライスカードは付属しておりません。※対応値札サイス:17×32mm以内のものをご用意願います。
飛び出した形状のDタイプになります。テンプル上からはみだした形状。眼鏡のデザインに被らず見やすい形です。裏うつりしづらい加工をしています(ノンコピー)。薄手で使い易いです。日本製。