セキュリティーワイヤー 貼り付けスロット 2点セット ダイヤル式 盗難防止

セキュリティーワイヤー 貼り付けスロット 2点セット ダイヤル式  盗難防止 - メディアフューチャーセキュリティーワイヤー 貼り付けスロット 2点セット ダイヤル式  盗難防止 - メディアフューチャーセキュリティーワイヤー 貼り付けスロット 2点セット ダイヤル式  盗難防止 - メディアフューチャーセキュリティーワイヤー 貼り付けスロット 2点セット ダイヤル式  盗難防止 - メディアフューチャーセキュリティーワイヤー 貼り付けスロット 2点セット ダイヤル式  盗難防止 - メディアフューチャーセキュリティーワイヤー 貼り付けスロット 2点セット ダイヤル式  盗難防止 - メディアフューチャーセキュリティーワイヤー 貼り付けスロット 2点セット ダイヤル式  盗難防止 - メディアフューチャーセキュリティーワイヤー 貼り付けスロット 2点セット ダイヤル式  盗難防止 - メディアフューチャー

ノートPCやタブレットの盗難防止に最適なセキュリティ対策セットです。
セキュリティスロットがない機器(MacBook、iPad、Surface、Lenovo、HP など)にも対応。
付属の金属製スロットを貼り付けることで、ワイヤーロックの装着が可能になります。
・【ダイヤルロック式】
鍵を使用せずに暗証番号で施錠・解錠できるダイヤル式ロック。
初期設定は「0000」、任意の番号に変更可能です。
鍵の管理が不要なため、オフィスや展示会など多数の利用者がいる環境でも便利です。
・【ワイヤー仕様】
長さ約1.8mのスチール製ワイヤーにビニールコーティングを施し、機器本体を傷つけにくい構造。
デスク・テーブルの脚などに巻き付けて固定できます。
・【スロット取付方法】
金属製スロットは強力な両面テープで本体に直接貼り付ける方式。穴あけ加工不要で設置が簡単です。
・【使用シーン】
オフィス/学校/シェアスペース/展示会/カフェなど、不特定多数が出入りする場所での盗難対策に有効です。

セット内容セキュリティワイヤーx1 金属製スロットx1質量(g)ワイヤー:約110、金属製スロット:約20ワイヤー径(Φmm)約4.4ワイヤー長さ(m)約1.8材質(ケーブル)PVCコーティングスロット標準スロット(ケンジントンタイプ/3×7mm)内容量1セット
注意
※暗証番号は必ずお控えください。お忘れになるとロックの解除ができなくなるため、十分ご注意ください。初期設定は「0000」です。

※ご返品の際は、設定された暗証番号を記載したメモ等を必ず商品に同梱いただきますようお願いいたします。暗証番号の記載がない場合は、返品を承ることができかねますのでご了承ください。

※金属製スロットを貼り付け前に、デバイス側の取り付け面のホコリ・油分・汚れをしっかり除去してください。汚れが残っていると、粘着力が十分に発揮されず、固定が不安定になる恐れがあります。粘着面には直接触れないようにしてください。手や床、その他の物に触れることで粘着力が低下し、正しく固定できなくなる場合があります。

※金属製スロットは一度貼り付けると再利用できません。貼り直しはお控えください。また凹凸のある面や湾曲した面には取り付けできない場合があります。あらかじめ取り付け面の状態をご確認ください。

※高温多湿な環境や直射日光の当たる場所での使用は、粘着性能に影響を与える可能性があります。

※本製品は互換品となります。メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。

※本製品は盗難を予防するもので、万一発生した盗難、事故等による補償は致しかねます。

※お客様がご使用されているご観覧環境などによって色味が若干異なる場合がございます。

※メーカー都合により、細部のデザイン、サイズ、素材等が予告なく変更される場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
参考基準価格(税別)
数量
20251065sec-a018-univ
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
オープン
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする