iD3200埋込W300昼白色調光映光色

iD3200埋込W300昼白色調光映光色 Panasonic(パナソニック) iD3200埋込W300昼白色調光映光色 Panasonic(パナソニック)

材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 幅(mm)328 電圧(V)100~242 色温度(K)5000 光源色LED(昼白色) 安定器定格出力型<約10~100%連続調光型> 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)2900 RoHS指令(10物質対応)対応 埋込穴幅(mm)300 埋込高(mm)54 内容量1組
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
長さ(mm)
質量(kg)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
埋込穴長(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
27725358 XFX230VDNLA9 656 1.8 20.1 144.2 639
34,100
10,980
12,078 (税込)
32日以内出荷

返品不可
27725385 XFX430VDNLA9 1274 3.1 20.3 142.8 1257
35,900
10,980
12,078 (税込)
32日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする