iD3200埋込W220RE昼白PiPit調光

iD3200埋込W220RE昼白PiPit調光 Panasonic(パナソニック) iD3200埋込W220RE昼白PiPit調光 Panasonic(パナソニック)

材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 幅(mm)240 電圧(V)100~242 制御方式無線通信920MHz帯(PiPit) 色温度(K)5000 光源色LED(昼白色) 安定器定格出力型<約10~100%連続調光型> 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)3100 RoHS指令(10物質対応)対応 埋込穴幅(mm)220 埋込高(mm)100 内容量1組
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
長さ(mm)
質量(kg)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
埋込穴長(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
27724947 XFX439UENRZ9 1254 3.4 20.7 149.7 1235
36,200
15,980
17,578 (税込)
32日以内出荷

返品不可
27725455 XFX239UENRZ9 636 1.9 20.5 151.2 617
34,600
14,980
16,478 (税込)
32日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする