LED電球 サイフォン CHANDELIER(シャンデリア)
シャンデリアやペンダントライトのためにデザイン。フィラメントの灯りがシャンデリアのもつ独特な雰囲気を際立たせる。
寸法(mm)Φ32×90
色ガラス:クリア
質量(g)15
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
口金E17
定格消費電力(W)3
全光束(Lm)400 (40W相当)
定格寿命(時間)15000
色温度(K)(電球色)2700
保証期間3年
エネルギー消費効率(Lm/W)133.3
入力電流(A)0.04
演色指数(Ra)88
内容量1個
注意
※調光器/ 高機能スイッチ・センサーご使用の場合、株式会社ビートソニック/メーカーサイトで適合のご確認をお願い致します。(ビートソニック LED 対応調光器 でご検索ください。)ご使用上の注意・仕様図等の詳細もメーカーサイトでご確認ください。