【名入れ】クラフトスケジュール
【ロゴデータ追加希望で<データをお持ちでない>方は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。】
ナチュラルなクラフト紙の風合いが人気の壁掛カレンダーです。定番サイズより一回り大き目のワイドサイズで使いやすさも抜群です。
仕様六曜,メモスペース,前後月表示
種別版代なし
寸法(mm)610×425
サイズA2
枚数13枚
紙質金門ケント
名入印刷寸法(縦×横)(mm以内)65×385
名入れカレンダー下部へオフセット印刷
製本ホットメルト(紙製本)
サービス分類名入れ
内容量1セット(50冊)
注意
※【ロゴデータ追加希望で<データをお持ちでない>方は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。】※FAXでもご注文可能です。 FAX注文シート をダウンロードしてください。
※FAXでのご注文の場合、クレジットカード決済はご利用できませんので、予めご了承ください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 2,500 / 税込 ¥ 2,750 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 2,500 / 税込 ¥ 2,750 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 2,500 / 税込 ¥ 2,750 |