曜日別特売

COOLIFY Cyberネッククーラー [ White ]

COOLIFY Cyberネッククーラー [ White ] - TORRAS

COOLIFY Cyberは最新のKU 3.0チップを搭載し、新しい冷却体験を提供します。アプリで操作でき、充電しながら使用可能です。耐久性に優れた素材を使用し、持ち運びに便利な専用ケースが付いています。3枚の半導体冷却パネルにより、冷却面積は業界最大の14,975.4mm2を実現し、夏の暑さを瞬時に吹き飛ばします。また、ヒーティングテクノロジーが首元を温め、冬でも快適に過ごすことができます。柔軟なシリコン素材により首元にフィットするデザインで、ジョギングやサイクリングなどのアクティブなシーンでも快適に使用できます。
充電しながら使用可能
耐久性の高いLG 5007FN素材を外装に使用
専用ケースで持ち運びが簡単で便利
半導体技術を活用した冷却
加熱機能
最先端の「KU 3.0」冷却技術により、瞬時に涼しさを提供する14,975.4mm2の冷却面積
冬には首元を暖める加熱技術を搭載
温度制御技術で常に快適な温度を維持
国際的な賞を受賞:アメリカン・ミューズ・デザイン金賞
充電用ケーブル同梱
スマートAI・アプリ機能搭載
首周りのサイズに合わせて快適な使用体験を提供

セット内容本体、充電ケーブル、保護ケース、クリーナー対応OSAndroid 8.0以上/iOS 10.0以上通信方式Bluetooth/Wi-Fi充電時間(時間)3バッテリー容量(mAh)3000 × 2RoHS指令(10物質対応)対応Bluetooth5.2 LE稼働時間(時間)最大15.5充電端子USB Type-C内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47910610X00FG6A025
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする