セット内容:差替式グリップドライバーハンドル(38215.A)、差替式マイナスドライバーブレード(215.C2・C3・C4・C5)、差替式リーマードライバーブレード(215E.2)、差替式プラスドライバーブレード(215.PH1・215.PH2)、スイスグリップ精密マイナスドライバー(8128.2.5-80・8128.3.5-80)。便利な差替式スイスグリップEVOドライバーのセット。人工皮革製ロールアップケース付き。耐久性のあるハンドルで楽に作業できます。ロールアップケース付きです。