CCDバーコードリーダー
最大読み取り深度 600 mm (Code 39 分解能 1.0 mm)
最小分解能 0.1 mm (Code 39),最小 PCS 0.3,液晶画面に表示されたバーコードの読み取りが可能です。
鮮明な赤色 LED シングルラインエイミングにより,高視認性を実現しました。
読み取り位置を容易に認識することができます。
従来のブザー音と LED による表示のほか,バイブレーション機能を搭載しています。
騒音の出る工場,屋外でも作業効率 UP。
音が出せない環境でも読み取りを確認することができます。
特殊抗菌仕様の筐体を採用。アルコールによるふき取り清掃も可能です(読み取り窓部,インジケータ LED 部を除く)。
設定により,トリガスイッチを操作することなしにバーコードを検知し,読み取りを開始することができます。
付属品AC アダプタ (RS-232Cのみ)
質量(g)約 55 (ケーブルを除く)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)154×55.9×33.8
角度(°)【ピッチ】≦ ±50【チルト】≦ ±25【スキュー】≦ ±65° (デッドゾーン ±8° は除く)
保存温度(℃)-20 ~ 60
光源赤色 LED × 1 個
消費電流(mA)【待機時】35【読取時】235 (読み取り成功時,照明LED/ステータスLED/ブザー/バイブレータ ON)
読取【コード】UPC-A, UPC-A Add-on, UPC-E, UPC-E Add-on, EAN/JAN-13, EAN-13 Add-on, EAN/JAN-8, EAN-8 Add-on, Code 39, Tri-Optic, NW-7(Codabar), Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Code 93, Code 128, GS1-128, S-Code, MSI/Plessey, UK/Plessey, TELEPEN, Matrix 2of5, Chinese Post Matrix 2of5, IATA, GS1 DataBar, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, Code 11, Korean Postal Authority code【湾曲面】R ≧ 15 mm (JAN-8),R ≧ 20 mm (JAN-13)
視野角水平 約 50°
防塵・防滴IP42 相当
安全規格【LED】IEC62471 リスク免除グループ
EMC規格EN 55035, EN 55032 Class B,FCC Part 15 Subpart B Class B,VCCI クラス B
動作温度(℃)0 ~ 50
画素数【読み取り】1500 画素
強度高さ 150 cm からコンクリート床面に計 15 回自由落下後,読み取りが可能なこと。
インターフェイスRS-232C:300 ~ 115,200 bps,D-sub 9 ピン + DC ジャック (電源区分 2 相当)
耐静電気放電【破壊なし】±15 kV (気中放電,直接)【誤動作なし】±8 kV (気中放電,直接) 、±6 kV (接触放電,直接/間接)
動作湿度(%RH)5~95 (非結露,非氷結)
読取方式CCD リニアイメージャセンサ
最小分解能0.1 mm (Code 39,PCS 0.9 の場合)
動作電圧(V)(RS-232C)5.5~6.5 / (USB)4.5~5.5
保存湿度(%RH)5~95(非結露,非氷結)
USBUSB 2.0 Full-Speed 12 Mbps (HID/COM),USB-A コネクタ
内容量1個