【種 たね タネ】遅くまでまける 冬どり おでん大根
萎黄病やウイルス病に強く、肥大性に優れたおでん用青首大根です。根長は35cmほどになり、肉質はやわらかく、ス入りが遅いのが特長です。
容量(mL)3.5
タイプ種
まきどき北海道:7月上旬~8月中旬、寒地:7月上旬~8月中旬、平地:8月中旬~9月中旬、暖地:8月中旬~10月上旬
内容量1袋
注意
※パッケージの写真はイメージです。※この種を食用、飼料用にしないでください。お子様の手の届かない所に保管してください。
※まきどき、収穫時期は、天気、温度、風害等、気象状況により変動する場合があります。一般目安として参考にしてください。