【種 たね タネ】緑濃 甘いほうれん草
べと病に強く、低温期の生育が旺盛で、株張り、株揃いに優れた早生種です。葉は濃緑色で、浅い切れ込みのある中間葉です。
容量(mL)15
タイプ種
まきどき北海道:3月上旬~5月上旬、7月下旬~9月下旬、寒地:3月上旬~4月下旬、8月上旬~10月中旬、平地:3月上旬~4月中旬、8月中旬~10月下旬、暖地:3月上旬~4月中旬、8月下旬~11月上旬
内容量1袋
注意
※パッケージの写真はイメージです。※この種を食用、飼料用にしないでください。お子様の手の届かない所に保管してください。
※まきどき、収穫時期は、天気、温度、風害等、気象状況により変動する場合があります。一般目安として参考にしてください。
※温度が低いと発芽しにくくなります。