ストリートインスパイア・ライディングジャケット
ソフトフィット&撥水ジャケット
【安全性】
・CEプロテクター: 肩、肘
・形状記憶フォームプロテクター: 背中
・プロテクター用ポケット: 胸、背中
・リフレクティブパネル: 胸、フード
【特徴】
・ASIA FIT
・撥水&防風アウターシェル
・防水ポケット
・調整機能: 腰(ジャケット内部)、手首・上腕(スナップボタン)
・別売インナーライナー装着可: M-THERMAWIND A、M-THERMALOFT A
【材質】
・アウター:ソフトシェル


