2026年度版カジュアルウィークリー
さりげない高級感を演出するステッチ入りカバー。ワンランク上のビジネス手帳
仕様<掲載期間>【月間ページ】2025年11月1日~2027年3月31日、【週間ページ】2025年11月10日~2027年1月3日
サイズ手帳判
材質(表紙)PVC
ページ数192
付録【本文付録】年齢早見表、方眼メモ 【別冊付録】なし 【別紙付録】なし 【WEB版付録】あり
始まり月12
レイアウトウィークリー / 週間 / レフト / 1週間+メモ
六曜表示有
内容量1冊
さりげない高級感を演出するステッチ入りカバー。ワンランク上のビジネス手帳