秋のディスプレイ用品 ウィンドウシール ハロウィンウインドウステッカー
【商品特徴】ハロウィンデザインのウインドウジェルシール。簡単に貼ったり剥がしたりできます。ショーケースや窓ガラス、鏡にシールを飾って楽しい店舗ディスプレイに。
用途【特記事項】2分割 LEDライト:常点 ACアダプター式 消費電力:1.36W コード色:ブラック 室内仕様 ※電池使用商品の電池寿命は、1日5時間の使用で約3日程度です。※電池の種類により異なります。
寸法(cm)台紙:20×30
素材塩化ビニル
内容量1セット
注意
※【注意】9柄×各1枚 片面仕様 静電吸着タイプ ※粘着剤を使用していない圧着シート仕様のシールです。ウインドウなどの汚れを取り除いてから貼り付けてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。