毛玉取り 電動 交流式 6枚刃 風合いガード5段階調整 毛玉クリーナー 衣類 薄手セーター対応

毛玉取り 電動 交流式 6枚刃 風合いガード5段階調整 毛玉クリーナー 衣類 薄手セーター対応 - テスコム毛玉取り 電動 交流式 6枚刃 風合いガード5段階調整 毛玉クリーナー 衣類 薄手セーター対応 - テスコム毛玉取り 電動 交流式 6枚刃 風合いガード5段階調整 毛玉クリーナー 衣類 薄手セーター対応 - テスコム毛玉取り 電動 交流式 6枚刃 風合いガード5段階調整 毛玉クリーナー 衣類 薄手セーター対応 - テスコム毛玉取り 電動 交流式 6枚刃 風合いガード5段階調整 毛玉クリーナー 衣類 薄手セーター対応 - テスコム毛玉取り 電動 交流式 6枚刃 風合いガード5段階調整 毛玉クリーナー 衣類 薄手セーター対応 - テスコム毛玉取り 電動 交流式 6枚刃 風合いガード5段階調整 毛玉クリーナー 衣類 薄手セーター対応 - テスコム

大量の衣類も一気にケア。お気に入りの服や、何度も着た思い出の一着にできてしまった毛玉も、らくらくお手入れできる毛玉クリーナーです。交流式だからいつまでもパワフルなクリーニングが可能。衣替えなど大量の衣類をケアしたいときにぴったりです。

用途
コンセントに挿して使う交流式。電池切れの心配がなく、常に安定したパワーで駆動します。家族みんなの衣類を一気にケアする際や衣替えの時期に特に活躍します。
51mmの大型カッターと、6枚の内刃が毛玉を逃さずしっかり取り除きます。
風合いガードは5段階で調整できて、仕上がりを0.5mm~2.5mmまで0.5mmごとに変えられます。生地に応じて残したい毛足の長さを変えられるから、気になる部分だけをカットしてきれいな仕上がりに。
気付いたときに服を着たまま毛玉を取れる、着たままアタッチメントを付属しています。薄手・毛足の短いセーター、30デニール以上のタイツなど、その場でカンタンにお手入れできます。
長時間使っても疲れにくい、握りやすいグリップ形状です。
ダストボックスは、毛玉やホコリを取り除きやすいよう静電気防止剤を配合しています。掃除ブラシも付属しているから、内部のお手入れもカンタンです。
電源アダプターが付属しています。コンセントに挿してすぐに使えます。
お使いいただけるもの:ジャージ、トレーナー、くつ下、薄手のセーター、30デニール以上のタイツ
※生地によっては使用できないものがあります。詳しくは取扱説明書をご覧ください。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
仕様【パーツ】替刃セット(TA034526)、アタッチメントセット(TA034656)、ダストボックス(TA034687)、電源アダプター(TA034724)付属品5段階風合いガード、着たままアタッチメント、掃除ブラシ、取扱説明書、電源アダプターホワイト材質(本体)ABS/PC質量(g)165電源AC100V-240V 50/60Hzケーブル長(m)1.5刃幅(mm)51外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×約153×約98 (本体のみ)、約63×約155×約100 (風合いガード付き)定格出力DC5V 1A保証期間1年間材質(刃)ABS/SUS内容量1個
注意
※交流式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60906557TEC-KD3000-W
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする