スマートストーブ
コードをすっきり収納できるマット質感の電気ストーブ
木目調のダイヤルひとつで強・弱の2段階調節ができ、2本のヒーターがムラなく広範囲を暖める「スマートストーブ」。コンパクトな本体はソファサイドやテーブル下、キッチンや脱衣所など限られたスペースにも設置しやすく、省スペース設計で収納もスムーズ。転倒時には自動で電源がオフになる安全機能を搭載しています。さらに、本体背面のコードボックスに電源コードを収められるため、シーズンオフの片付けもすっきり。落ち着いたマットな質感と柔らかな曲線を描くフォルムで、お部屋にやさしく溶け込みます。
用途暖房
材質PP、ABS
質量(kg)1.7
色グレージュ
消費電力(W)強/800、弱/400
電源AC100V 50/60Hz
安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ
機能コード収納
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×12.5×38.5
電源コード1.5m
モード2段階切替(強/弱)
1時間あたりの電気代目安(円)24.8(強/800W連続運転時)
内容量1個