大阪・あげもん 人気の串揚げ[9種27本]

大阪・あげもん 人気の串揚げ[9種27本] ノーブランド 大阪・あげもん 人気の串揚げ[9種27本] ノーブランド 大阪・あげもん 人気の串揚げ[9種27本] ノーブランド

厳選した素材を串に仕立て、生パン粉を使用し、サクサクとした食感に仕上げました。人気の味の中から肉・魚介・野菜をバランス良く9種をセレクト。ご家庭で冷凍のまま揚げるだけで、本場大阪の味をお楽しみいただけます。

種別惣菜・加工品 区分冷凍 内容豚ヒレ・えび・鶏チーズ・アスパラミルフィーユ・しいたけ豚肉巻・カレイ大葉・ほたて・ししとう・豚ロースチーズ×各3本(計27本)、串揚げソース20g×9袋 包装形態簡易包装 賞味期限90 アレルギー卵,乳,小麦,えび 申込み期限[お申込み日]12/15まで[お届け期間]11/12~12/25 持参包装 内容量1セット
注意
※WEB注文限定です
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62733575 AG-K27
4,998
5,398 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 1,000 / 税込 1,100
北海道地方 1 1,000 / 税込 1,100
沖縄地方 1 1,000 / 税込 1,100
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする