鹿児島県産 うなぎ長蒲焼セット
【2020年日本ギフト大賞 鹿児島賞受賞。】平成の名水100選にも選ばれた清らかで豊富な水源を使用して育てられたうなぎを特製のたれでふんわりジューシーに焼き上げました。
種別調理加工品
区分冷凍
内容うなぎ長蒲焼(無頭)135g・蒲焼のたれ・さんしょう×各2(鹿児島県にて加工)
包装形態簡易包装
賞味期限300
アレルギー小麦,大豆
申込み期限[お申込み日]12/16まで[お届け指定期間]11/15~12/26
持参包装不可
内容量1セット
関連資料:
包装形態一覧(0.19MB)