京都「緒方」監修 明石産天然真鯛と実山椒の炊き込みご飯

京都「緒方」監修 明石産天然真鯛と実山椒の炊き込みご飯 ノーブランド 京都「緒方」監修 明石産天然真鯛と実山椒の炊き込みご飯 ノーブランド 京都「緒方」監修 明石産天然真鯛と実山椒の炊き込みご飯 ノーブランド 京都「緒方」監修 明石産天然真鯛と実山椒の炊き込みご飯 ノーブランド 京都「緒方」監修 明石産天然真鯛と実山椒の炊き込みご飯 ノーブランド

種別米・お茶漬 区分冷凍 内容2合炊き用/味噌出汁455g、米300g(京都府産)、真鯛109g(明石産)、実山椒16g 包装形態包装不可 賞味期限60 アレルギー小麦,さば,大豆,ごま 申込み期限[お申込み日]12/16まで[お届け指定期間]11/15~12/26 持参包装不可 内容量1セット
注意
※WEB注文限定です
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62793468 OT-GPM
6,500
6,498
7,018 (税込)
9日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする