冬装飾 クリスマス デコレーション LEDファブリック スノーマンフレンズ

冬装飾 クリスマス デコレーション LEDファブリック スノーマンフレンズ ストア・エキスプレス 冬装飾 クリスマス デコレーション LEDファブリック スノーマンフレンズ ストア・エキスプレス 冬装飾 クリスマス デコレーション LEDファブリック スノーマンフレンズ ストア・エキスプレス

白雪をまとったスノーマンたちがワクワクの冬を運んでくるよ!

仕様LEDライト:常点 材質ポリエステル・スチール 質量(kg)約2.5 備考室内仕様 消費電力(W)3.6 電源ACアダプター式 コード長さ(m)1.5 コードシルバー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×33×105 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66292847 8803-1224
オープン
13,980
15,378 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 759 / 税込 835
北海道地方 数量1につき 1,242 / 税込 1,366
沖縄地方 数量1につき 1,932 / 税込 2,125
離島 数量1につき 1,932 / 税込 2,125

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする