冬装飾 クリスマスデコレーション ウインドウステッカー 気球&クリスマス
【商品特徴】ガラスに貼ると、外からも中からも柄がキレイに見えます。ガラスなどを飾るのに最適な静電気ステッカーです。両面から柄を見ることができます。壁面はもちろん、ショーケースや窓ガラス、鏡にシールを飾ってクリスマスらしい店舗ディスプレイに。
用途【特記事項】2種×各1枚 静電吸着タイプ 両面印刷
材質塩化ビニル
寸法(cm)【台紙】60×90
内容量1セット
注意
※【ご注意ください】粘着剤を使用していない圧着シート仕様のシールです。ウインドウなどの汚れを取り除いてから貼り付けてください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥ 600 / 税込 ¥ 660 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |