[冷凍]森永乳業 MOW ピノ 秋冬限定アイス7種セット(各2個)
1点のみご購入の場合は、セット商品のみで梱包してお届けします。複数個購入や他の商品と一緒にご購入いただいた場合は、同梱してお届けすることがあります。[アイス] 森永乳業 MOW PRIME 黒糖クッキー&きなこ 105ml×2個/[アイス] 森永乳業 MOW クリーミーキャラメルラテ 140ml×2個/[アイス] 森永乳業 ピノ ダブルショコラ 6粒入×2箱/[アイス] 森永乳業 PARM バニラバー 6本入×2箱/[アイス] 森永乳業 PARM ザ・カスタードプリン 80ml×2個/[アイス] 森永乳業 MOW PRIME 白いクッキー&クリーム 105ml×2個/[アイス] 森永乳業 ピノ いちごのアソート 21粒入×2箱/を詰め合わせております。
用途開封後は、お早めにお召し上がりください。写真はイメージです。
内容量1セット(14個)
注意
※要冷等(-18℃以下)で保存してください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |