冬装飾 クリスマスツリーセット スノーホワイト

冬装飾 クリスマスツリーセット スノーホワイト ストア・エキスプレス 冬装飾 クリスマスツリーセット スノーホワイト ストア・エキスプレス 冬装飾 クリスマスツリーセット スノーホワイト ストア・エキスプレス 冬装飾 クリスマスツリーセット スノーホワイト ストア・エキスプレス 冬装飾 クリスマスツリーセット スノーホワイト ストア・エキスプレス 冬装飾 クリスマスツリーセット スノーホワイト ストア・エキスプレス 冬装飾 クリスマスツリーセット スノーホワイト ストア・エキスプレス 冬装飾 クリスマスツリーセット スノーホワイト ストア・エキスプレス

【商品特徴】存在感抜群の飾り付けで、集客効果もアップ。設置も簡単でイベントにも最適です。ゴールドを織り交ぜたリッチな印象のリボンや装飾が、ノーブルな美しさを感じさせます。

セット内容ツリー・オーナメント一式 材質ツリー:塩化ビニル ベース:スチール コード長さ(m)1 内容量1セット
注意
※【特記事項】(8813-446)2分割 (8813-448、8813-450、8813-398)3分割 LEDライト付き(100球) 常点・点滅切替式 コンセント式 消費電力:1W [備考]オーナメントはお客様での取り付けになります。※白い粉が落ちたり付着したりする可能性があります。あらかじめご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66392841 8813-446 約7 ベース:45 100 高さ150cm
オープン
29,980
32,978 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
66392850 8813-448 約10.5 ベース:50 115 高さ180cm
オープン
35,980
39,578 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
66392859 8813-450 約13 ベース:56 125 高さ210cm
オープン
51,980
57,178 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
66392868 8813-398 約15 ベース:56 145 高さ240cm
オープン
67,980
74,778 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 1,180 / 税込 1,298
北海道地方 数量1につき 2,260 / 税込 2,486
沖縄地方 数量1につき 2,780 / 税込 3,058
離島 数量1につき 2,780 / 税込 3,058

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする