冬装飾 コンチネンタルクリスマスツリーセット ゴールド

冬装飾 コンチネンタルクリスマスツリーセット ゴールド ストア・エキスプレス 冬装飾 コンチネンタルクリスマスツリーセット ゴールド ストア・エキスプレス 冬装飾 コンチネンタルクリスマスツリーセット ゴールド ストア・エキスプレス 冬装飾 コンチネンタルクリスマスツリーセット ゴールド ストア・エキスプレス 冬装飾 コンチネンタルクリスマスツリーセット ゴールド ストア・エキスプレス 冬装飾 コンチネンタルクリスマスツリーセット ゴールド ストア・エキスプレス 冬装飾 コンチネンタルクリスマスツリーセット ゴールド ストア・エキスプレス

【商品特徴】存在感抜群の飾り付けで、集客効果もアップ。設置も簡単でイベントにも最適です。ニュアンスのあるゴールドカラーが洗練された印象。見上げる美しさは広い空間も華麗に引き立てます。高さ300cmの特大サイズまでご用意しています。

セット内容ツリー・オーナメント一式 材質ツリー:塩化ビニル ベース:スチール コード長さ(m)5 内容量1セット
注意
※【特記事項】(8813-162)2分割 (8813-164、8813-166)3分割 (8813-168)4分割 (8813-170)5分割 LEDライト付き(8813-162)50球 (8813-164)100球 (8813-166)150球 (8813-168)200球 (8813-170)300球 点滅パターンコントローラー式(常点含む8パターン )ACアダプター式 消費電力:3.6W [備考]オーナメントはお客様での取り付けになります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66393026 8813-162 9.6 ベース:45 高さ150×幅99cm
オープン
24,980
27,478 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
66393035 8813-164 16.4 ベース:50 高さ180×幅110cm
オープン
35,980
39,578 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
66393051 8813-166 24.6 ベース:55 高さ210×幅121cm
オープン
51,980
57,178 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
66393060 8813-168 25.9 ベース:61 高さ240×幅132cm
オープン
67,980
74,778 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
66393069 8813-170 60 ベース:76 高さ300×幅160cm
オープン
99,980
109,978 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 1,359 / 税込 1,495
北海道地方 数量1につき 2,223 / 税込 2,445
沖縄地方 数量1につき 3,458 / 税込 3,804
離島 数量1につき 3,458 / 税込 3,804

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする