曜日別特売

冬装飾 デラックスクリスマスツリーセット ゴールド

冬装飾 デラックスクリスマスツリーセット ゴールド - ストア・エキスプレス冬装飾 デラックスクリスマスツリーセット ゴールド - ストア・エキスプレス冬装飾 デラックスクリスマスツリーセット ゴールド - ストア・エキスプレス冬装飾 デラックスクリスマスツリーセット ゴールド - ストア・エキスプレス冬装飾 デラックスクリスマスツリーセット ゴールド - ストア・エキスプレス冬装飾 デラックスクリスマスツリーセット ゴールド - ストア・エキスプレス冬装飾 デラックスクリスマスツリーセット ゴールド - ストア・エキスプレス冬装飾 デラックスクリスマスツリーセット ゴールド - ストア・エキスプレス

【商品特徴】高さ360cmが選べる特大クリスマスツリーは吹き抜けにぴったりの巨大サイズ。抜群の存在感で集客効果アップ。豊富なLEDライトとオーナメントがセットで低価格なのが魅力です。

セット内容ツリー・オーナメント一式材質ツリー:塩化ビニル ベース:スチール内容量1セット
注意
※【特記事項】(8736-1124)4分割 (8736-1126、8736-1128)5分割 LEDライト付き(8736-1124)100球 (8736-1126)200球 (8736-1128)300球 点滅パターンリモコン切替式(常点含む8パターン)コンセント式消費電力:(8736-1124)1.3W (8736-1126)1.1W (8736-1128)0.85W [備考]オーナメントはお客様での取り付けになります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
直径(Φcm)
コード長さ(m)
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
663931308736-1124約15ベース:55約11高さ240×幅145cm
オープン
51,980
57,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
663931398736-1126約30ベース:76約21高さ300×幅170cm
オープン
79,980
87,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
663931488736-1128約50ベース:106約31高さ360×幅178cm
オープン
149,800
164,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,180~/税込¥1,298~
北海道地方数量1につき¥2,260~/税込¥2,486~
沖縄地方数量1につき¥2,780~/税込¥3,058~
離島数量1につき¥2,780~/税込¥3,058~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする