ストア・エキスプレス
冬装飾 ウッドポットクリスマスツリーセット スノー
【商品特徴】存在感抜群の飾り付けで、集客効果もアップ。設置も簡単でイベントにも最適です。雪をまとったようなスノーツリー。上品なゴールドのオーナメントが落ち着いた雰囲気を演出します。
セット内容
ツリー・オーナメント一式
材質
ツリー:塩化ビニル ベース:木製
コード長さ(m)
1
内容量
1セット
注意
※【特記事項】(8162-2644)2分割 (8162-2646、8162-2648、8162-2650)3分割 LEDライト付き(8162-2644)50球 (8162-2646、8162-2648、8162-2650)100球 常点・点滅切替式 コンセント式消費電力:1W [備考]オーナメントはお客様での取り付けになります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(cm)
商品タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66393270
8162-2644
7
ベース:23cm角×高さ25
高さ150×幅84cm
オープン
¥
25,980
¥28,578
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
66393279
8162-2646
11
ベース:28cm角×高さ30
高さ180×幅100cm
オープン
¥
36,980
¥40,678
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
66393288
8162-2648
12
ベース:28cm角×高さ30
高さ210×幅120cm
オープン
¥
47,980
¥52,778
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
66393297
8162-2650
13.5
ベース:28cm角×高さ30
高さ240×幅130cm
オープン
¥
59,980
¥65,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,180
~
/
税込
¥
1,298
~
北海道地方
数量1につき
¥
2,260
~
/
税込
¥
2,486
~
沖縄地方
数量1につき
¥
2,780
~
/
税込
¥
3,058
~
離島
数量1につき
¥
2,780
~
/
税込
¥
3,058
~