曜日別特売

冬装飾 ウッドポットクリスマスツリーセット アイスブルー

冬装飾 ウッドポットクリスマスツリーセット アイスブルー - ストア・エキスプレス冬装飾 ウッドポットクリスマスツリーセット アイスブルー - ストア・エキスプレス冬装飾 ウッドポットクリスマスツリーセット アイスブルー - ストア・エキスプレス冬装飾 ウッドポットクリスマスツリーセット アイスブルー - ストア・エキスプレス冬装飾 ウッドポットクリスマスツリーセット アイスブルー - ストア・エキスプレス冬装飾 ウッドポットクリスマスツリーセット アイスブルー - ストア・エキスプレス冬装飾 ウッドポットクリスマスツリーセット アイスブルー - ストア・エキスプレス冬装飾 ウッドポットクリスマスツリーセット アイスブルー - ストア・エキスプレス

【商品特徴】存在感抜群の飾り付けで、集客効果もアップ。設置も簡単でイベントにも最適です。爽やかなアイスブルーが洗練された冬の空間を演出。清楚で凛とした印象を与えます。

セット内容ツリー・オーナメント一式材質ツリー:塩化ビニル ベース:木製コード長さ(m)1内容量1セット
注意
※【特記事項】(8162-2668)2分割 (8162-2670、8162-2672、8162-2674)3分割 LEDライト付き(8162-2668)50球 (8162-2670、8162-2672、8162-2674)100球 常点・点滅切替式コンセント式 消費電力:1W [備考]オーナメントはお客様での取り付けになります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(cm)
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
663934198162-26686ベース:23cm角×高さ25高さ150×幅84cm
オープン
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
663934288162-26709ベース:28cm角×高さ30高さ180×幅100cm
オープン
36,980
40,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
663934378162-267211ベース:28cm角×高さ30高さ210×幅120cm
オープン
47,980
52,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
663934468162-267412ベース:28cm角×高さ30高さ240×幅130cm
オープン
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,180~/税込¥1,298~
北海道地方数量1につき¥2,260~/税込¥2,486~
沖縄地方数量1につき¥2,780~/税込¥3,058~
離島数量1につき¥2,780~/税込¥3,058~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする