冬装飾 木製ベース スリムクリスマスツリーセット ゴールド

冬装飾 木製ベース スリムクリスマスツリーセット ゴールド ストア・エキスプレス 冬装飾 木製ベース スリムクリスマスツリーセット ゴールド ストア・エキスプレス 冬装飾 木製ベース スリムクリスマスツリーセット ゴールド ストア・エキスプレス 冬装飾 木製ベース スリムクリスマスツリーセット ゴールド ストア・エキスプレス 冬装飾 木製ベース スリムクリスマスツリーセット ゴールド ストア・エキスプレス 冬装飾 木製ベース スリムクリスマスツリーセット ゴールド ストア・エキスプレス 冬装飾 木製ベース スリムクリスマスツリーセット ゴールド ストア・エキスプレス 冬装飾 木製ベース スリムクリスマスツリーセット ゴールド ストア・エキスプレス

【商品特徴】存在感抜群の飾り付けで、集客効果もアップ。設置も簡単でイベントにも最適です。スリムタイプなので、狭いスペースにも背の高いクリスマスツリーを飾ることができます。ゴールドの輝きに包まれたスリムツリーセットで、大ぶりリボンとオーナメントが華やかです。

セット内容ツリー・オーナメント一式 材質ツリー:塩化ビニル ベース:木製 内容量1セット
注意
※【特記事項】(8736-1632、8736-1634)3分割 (8736-1636)4分割 LEDライト付き(8736-1632)50球 (8736-1634、8736-1636)100球 点滅パターンリモコン切替式(常点含む8パターン)コンセント式 消費電力:(8736-1632)約1.05W (8736-1634、8736-1636)約1.3W [備考]オーナメントはお客様での取り付けになります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
コード長さ(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66393489 8736-1632 約9 約6 ベース:25cm角×高さ24 高さ150×幅66cm
オープン
24,980
27,478 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
66393498 8736-1634 約10 約11 ベース:25cm角×高さ24 高さ180×幅76cm
オープン
32,980
36,278 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
66393507 8736-1636 約12 約11 ベース:30.5cm角×高さ27.5 高さ210×幅86cm
オープン
38,980
42,878 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 1,348 / 税込 1,483
北海道地方 数量1につき 2,205 / 税込 2,426
沖縄地方 数量1につき 3,430 / 税込 3,773
離島 数量1につき 3,430 / 税込 3,773

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする