ストア・エキスプレス
クリスマスデコレーション 吊り装飾 ペーパー六角スターハンギング 直径30cm
【商品特徴】クラシカルカラーにきらめく金色がアクセント。組立も簡単。 天井や壁面に吊るしたり、テーブルに置いたりしてクリスマスらしいディスプレイに。
用途
【特記事項】※ひも付き 両面印刷
材質
紙
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
30×6×30
内容量
1個
注意
※【ご注意ください】取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66379437
8258-5364
バーガンディー
オープン
¥
789
¥868
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66379446
8258-5366
ブルー
オープン
¥
789
¥868
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66379455
8258-5368
ホワイト
オープン
¥
789
¥868
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650