クリスマスデコレーション 吊り装飾 バリュークリスマス プリーツハンガー

クリスマスデコレーション 吊り装飾 バリュークリスマス プリーツハンガー ストア・エキスプレス クリスマスデコレーション 吊り装飾 バリュークリスマス プリーツハンガー ストア・エキスプレス

【商品特徴】ソリに乗ったサンタやトナカイ、クリスマスツリー、ポインセチアなど豊富なクリスマスモチーフの飾りがついた天井飾り。かわいいクリスマス柄の豊富な飾りの数でクリスマスの賑やかさを演出します。天井からひもで吊るして飾るプリーツハンガーは、簡単にクリスマスらしい店舗ディスプレイになるおすすめアイテムです。たくさん飾ってクリスマス感いっぱいの店内に♪

用途【特記事項】※ひも付き 材質ポリエチレン・不織布・紙・塩化ビニル 長さ(cm)180 寸法(幅W×高さH)(cm)45×45 内容量1枚
注意
※【ご注意ください】取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。
※標準的たるみを持たせたサイズです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66379830 8148-3910
オープン
1,898
2,088 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 600 / 税込 660
北海道地方 数量1につき 1,000 / 税込 1,100
沖縄地方 数量1につき 1,500 / 税込 1,650
離島 数量1につき 1,500 / 税込 1,650

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする