最高最低温度計

最高最低温度計 ナリカ

最高最低温度計

型式D-11 寸法(mm)220×65×23 測定範囲(℃)0~+50(最高温度)、-30~+50(最低温度) 精度(℃)±2(-20~+50)、±4(前記以外) 最小目盛(℃)1 内容量1個
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66386525 J46-1654
オープン
3,420
3,762 (税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする