アディダス ウインドブレーカー スリーストライプス ルーズフィット 中わた入りウインドジャケット アウター 上着 防寒 adidas

アディダス  ウインドブレーカー スリーストライプス ルーズフィット 中わた入りウインドジャケット アウター 上着 防寒 adidas アディダス アディダス  ウインドブレーカー スリーストライプス ルーズフィット 中わた入りウインドジャケット アウター 上着 防寒 adidas アディダス アディダス  ウインドブレーカー スリーストライプス ルーズフィット 中わた入りウインドジャケット アウター 上着 防寒 adidas アディダス アディダス  ウインドブレーカー スリーストライプス ルーズフィット 中わた入りウインドジャケット アウター 上着 防寒 adidas アディダス アディダス  ウインドブレーカー スリーストライプス ルーズフィット 中わた入りウインドジャケット アウター 上着 防寒 adidas アディダス アディダス  ウインドブレーカー スリーストライプス ルーズフィット 中わた入りウインドジャケット アウター 上着 防寒 adidas アディダス アディダス  ウインドブレーカー スリーストライプス ルーズフィット 中わた入りウインドジャケット アウター 上着 防寒 adidas アディダス アディダス  ウインドブレーカー スリーストライプス ルーズフィット 中わた入りウインドジャケット アウター 上着 防寒 adidas アディダス

アディダスのスリーストライプスルーズフィット中わた入りウインドジャケットは、風が吹く日に少し暖かさをプラスするために作られた。ルーズフィットのこのジャケットは、快適さとスタイルを兼ね備えているため、お気に入りのアディダスギアの上に重ね着するのに最適。合成シートパッドで作られているので、重さを感じない快適な着心地を実現。ドローコード付きクロージャーで調整が簡単、変化する暖かさや天候に柔軟に対応できる。クライマウォームテクノロジーを採用し、風が強くなっても熱を閉じ込めて暖かさを保ち、集中力を維持。防風機能により保護機能がさらに強化されているので、アウトドアアドベンチャーに最適。カジュアルな散歩に出かけるときも、探検に出かけるときも、スリーストライプス ルーズフィット中わた入りウインドジャケットなら安心。

仕様ルーズフィット、ドローコード、タフタ、防風性、合成シートパッド(100g/平方メートル)、クライマウォーム断熱材 素材ポリエステル100% 性別メンズ 内容量1枚
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66381239 IS425 ブラック
10,000
9,998
10,998 (税込)
6日以内出荷

返品不可
66381248 IS425 ブラック
10,000
9,998
10,998 (税込)
6日以内出荷

返品不可
66381257 IS425 ブラック
10,000
9,998
10,998 (税込)
6日以内出荷

返品不可
66381266 IS425 レジェンドインク
10,000
9,998
10,998 (税込)
6日以内出荷

返品不可
66381275 IS425 レジェンドインク
10,000
9,998
10,998 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする