8021RGアダプタ SS・SC相当鋼製

8021RGアダプタ SS・SC相当鋼製 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

材質SS・SC相当鋼 形状アダプタ 表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理 接続ねじ種類R×G 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
最高使用圧力(MPa)
寸法A(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66403867 8021RG02H14 30 R1/8×G1/8 35 10 21
オープン
649
714 (税込)
5日以内出荷

返品不可
66403876 8021RG20 730 R1.1/4×G1.1/4 17 23 50
オープン
3,998
4,398 (税込)
5日以内出荷

返品不可
66403885 8021RG24 920 R11./2×G1.1/2 11 23 52
オープン
6,498
7,148 (税込)
51日以内出荷

返品不可
66403901 8021RG32 1810 R2×G2 11 27 63
オープン
12,980
14,278 (税込)
51日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする