曜日別特売

8001RGアダプタ SS・SC相当鋼製

8001RGアダプタ SS・SC相当鋼製 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)
材質SS・SC相当鋼形状アダプタ表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理接続ねじ種類R×G内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
管接続口径
最高使用圧力(MPa)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
664035178001RG0232R1/8×G1/8351014
オープン
589
648(税込)
5日以内出荷
返品不可
664035268001RG04H1737R1/4×G1/4351316
オープン
199
219(税込)
5日以内出荷
返品不可
664035358001RG06H1941R3/8×G3/8351518
オープン
249
274(税込)
5日以内出荷
返品不可
664035518001RG08H2248R1/2×G1/2351820
オープン
249
274(税込)
5日以内出荷
返品不可
664035608001RG12H3054R3/4×G3/4282022
オープン
719
791(税込)
5日以内出荷
返品不可
664035698001RG16H3658R1×G1212223
オープン
649
714(税込)
5日以内出荷
返品不可
664035788001RG20H4666R1.1/4×G1.1/4172527
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
664035878001RG24H5069R11./2×G1.1/2112529
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
664035968001RG32H6576R2×G2112930
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする