BRIDGESTONE(ブリヂストン)
8007RGアダプタ SS・SC相当鋼製
材質
SS・SC相当鋼
形状
アダプタ
表面処理
亜鉛メッキ/クロメート処理
接続ねじ種類
R×G
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
管接続口径
最高使用圧力(MPa)
寸法Y(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66403806
8007RG20
420
62
R1.1/4×G1.1/4
17
50
オープン
¥
3,598
¥3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66403815
8007RG24
490
66
R11./2×G1.1/2
11
55
オープン
¥
4,598
¥5,058
(税込)
51日以内出荷
返品不可
66403831
8007RG32
965
71.8
R2×G2
11
70
オープン
¥
7,498
¥8,248
(税込)
51日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください