冬装飾 クリスマス用品 スクエアベースツリーセット シャンパンゴールド 高さ210cm
【商品特徴】存在感抜群の飾り付けで、集客効果もアップ。設置も簡単でイベントにも最適です。こだわりの装飾でクリスマスムードを演出します。華やかさと上品さを兼ね備えた高級感溢れるツリーで空間を贅沢に彩ります。【セット内容】ツリー・オーナメント一式
材質ツリー:塩化ビニル ベース:木製
質量(kg)約11
備考4分割 LEDライト付き(100球) 点滅パターンリモコン切替式(常点含む8パターン) コンセント式 消費電力:1.3W オーナメントはお客様での取り付けになります。
コード長さ(m)約11
寸法(cm)ベース:35.5cm角×高さ30.5
商品タイプ高さ210×幅112cm
内容量1セット
注意
※【ご注意ください】※商品写真のオーナメントは前面を中心に飾り付けしています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥ 1,180 / 税込 ¥ 1,298 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 2,260 / 税込 ¥ 2,486 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 2,780 / 税込 ¥ 3,058 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 2,780 / 税込 ¥ 3,058 |